洋紙研磨紙 シート

洋紙研磨紙 シート - 冨士トンボ礦業洋紙研磨紙 シート - 冨士トンボ礦業洋紙研磨紙 シート - 冨士トンボ礦業洋紙研磨紙 シート - 冨士トンボ礦業
(1件のレビュー)

木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。
膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。
「JIS R 6252 研磨紙」 認定品

用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能寸法(mm)約230×280基材CW砥粒G粘着剤膠(G/G)適合材木工内容量1箱(50枚)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64436463-P40
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436479-P50
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436488-P60
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
64436497-P80
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
64436506-P100
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64436515-P120
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
64436524-P150
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
64436533-P180
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
64436549-P220
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
64436558-P240
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436567-P280
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436576-P320
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436585-P400
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-21
用途: 木工作業
製造業

紙厚変えましたね。。。。長年毎日使っておりますが、トンボはこれだけはしないと思っておりました。これでは他社製と同じですのでとても残念です。私が他社製を使わない理由は全てこれです。近年の原価高騰でコストカットも致し方ないとは思いますが、私的には品質維持で価格転嫁のほうが納得します。なぜなら毎日同じ作業をしているから交換頻度と能率が格段に変わります。トンボファンは業界内ではかなりいます。いろいろ大変でしょうが信用第一だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする