冨士トンボ礦業
洋紙研磨紙 シート
木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。
膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。
「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
寸法(mm)
約230×280
基材
CW
砥粒
G
粘着剤
膠(G/G)
適合材
木工
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64436594
-
P40
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
64436603
-
P60
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
64436619
-
P80
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
64436628
-
P100
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
64436637
-
P120
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
64436646
-
P150
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
64436655
-
P180
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
64436664
-
P240
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
64436673
-
P320
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
64436689
-
P400
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください