冨士トンボ礦業
洋紙研磨紙 ミニロール
膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。
用途
木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能
幅(mm)
75
長さ(m)
5
基材
CW
砥粒
G
粘着剤
膠(G/G)
適合材
木工
内容量
1巻
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64436698
-
P100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436707
-
P180
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436716
-
P240
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436725
-
P320
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください