曜日別特売

不織布研磨材 輝き万年ミニ 帯付き

不織布研磨材 輝き万年ミニ 帯付き - 冨士トンボ礦業不織布研磨材 輝き万年ミニ 帯付き - 冨士トンボ礦業不織布研磨材 輝き万年ミニ 帯付き - 冨士トンボ礦業

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。
ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。
不織布研磨材「輝き万年」を1/3にカットしたタイプです。
ハンドサイズ(78mm×150mm)なので手に持ちやすいサイズです。
帯(パッケージ)付きなので、一つずつ取扱いやすいです。

用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離寸法(mm)83×150砥粒AA適合材金属、スチール、コンクリート内容量1箱(30個)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64437739-P40
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437748-P60
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437757-P80
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437766-P100
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437775-P120
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする