エスコ
45x115mm 耐静電ブラシ(馬毛)
握りやすく力がかけやすい長方形ブロック型ブラシ
毛丈(mm)
24
材質(ブラシ部)
馬毛
行数
8列16行
材質(ハンドル)
堅木
ハンドル寸法(mm)
45×115
アズワン品番
64-2193-77
ブラシ寸法(mm)
37×106
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64484973
EA109AV-42
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください