精密用ペン型ブラシ(ステンレス製)

精密用ペン型ブラシ(ステンレス製) - エスコ精密用ペン型ブラシ(ステンレス製) - エスコ

ブラシ先を収納することができます

全長(mm)173材質(本体)PP質量(g)23線径(Φmm)0.15毛丈(mm)42材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)7アズワン品番64-2194-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485147EA109BJ-3
オープン
920
1,012(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする