曜日別特売

精密用ペン型ブラシ(ナイロン製)

精密用ペン型ブラシ(ナイロン製) - エスコ精密用ペン型ブラシ(ナイロン製) - エスコ

ブラシ先を収納することができます

全長(mm)173材質(本体)PP質量(g)17線径(Φmm)0.3毛丈(mm)42材質(ブラシ部)ナイロン毛幅(mm)7アズワン品番64-2194-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485156EA109BJ-4
オープン
815
897(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする