曜日別特売

295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直)

295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直) - エスコ
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-66入数1本ブラシ寸法(mm)10×60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485269EA109DH-22A
オープン
150
165(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする