エスコ
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本)
形状
曲
全長(mm)
295
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
4行
アズワン品番
65-2106-69
入数
10本
ブラシ寸法(mm)
10×60
内容量
1本(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64485296
EA109DH-23B
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください