エスコ
260mm 柄付ワイヤーブラシ(波線スチール製)
全長(mm)
260
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
34
材質(ブラシ部)
スチール(波線)
行数
2行
ブラシ寸法(mm)
12×95
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64485305
EA109DJ-2A
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください