曜日別特売

31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製)

31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製) - エスコ31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製) - エスコ31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製) - エスコ31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製) - エスコ31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製) - エスコ31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製) - エスコ
全長(mm)185線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ステンレスブラシ寸法(mm)31×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485497EA109E-41
オープン
1,110
1,221(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする