曜日別特売

31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製)

31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) - エスコ31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) - エスコ31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) - エスコ31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) - エスコ31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) - エスコ31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) - エスコ
(1件のレビュー)
全長(mm)185線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮ブラシ寸法(mm)31×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485506EA109E-42
オープン
990
1,089(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64485506
2023-09-04
用途: 苛性ソーダで75CM径の丸鋸のアカ取り
株式会社材栄

チップが痛むのでワイヤーは使えず真鍮のこれで作業。
ハンドル等造りはいいのだが以前購入したものと比べると真鍮ブラシの植え付け密度が下がっている。 安くしたのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする