曜日別特売

290mm ワイヤーブラシ(真鍮製)

290mm  ワイヤーブラシ(真鍮製) - エスコ290mm  ワイヤーブラシ(真鍮製) - エスコ
全長(mm)290質量(g)134線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25材質(ブラシ部)真鍮行数4行アズワン品番64-2194-27ブラシ寸法(mm)28×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485533EA109EA-12
オープン
2,380
2,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする