エスコ
170mm ミニブラシ(ナイロン/3本)
力を入れて作業しやすいハンドル形状
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
3行
全長(mm)
170
線径(Φmm)
0.17、0.46
毛丈(mm)
15.8
アズワン品番
64-2194-29
ブラシ寸法(mm)
45×12、15×12
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64485549
EA109EF-1
170
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください