曜日別特売

170mm ミニブラシ(真鍮/3本)

170mm ミニブラシ(真鍮/3本) - エスコ

力を入れて作業しやすいハンドル形状

全長(mm)170線径(Φmm)0.17、0.46毛丈(mm)15.8材質(ブラシ部)真鍮行数3行アズワン品番64-2194-30ブラシ寸法(mm)45×12、15×12内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485558EA109EF-2
オープン
845
930(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする