曜日別特売

210mm 高耐久ブラシ(スチール製/直)真鍮コーティング

210mm 高耐久ブラシ(スチール製/直)真鍮コーティング - エスコ

先端を捻っており、耐久性に優れています

全長(mm)210線径(Φmm)0.175毛丈(mm)19材質(ブラシ部)スチール(真鍮コーティング)行数1行入数1本ブラシ寸法(mm)3×65内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485664EA109GF-1
オープン
610
671(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする