エスコ
210mm ブラシ(スチール製/直/20本)真鍮コーティング
先端を捻っており、耐久性に優れています
全長(mm)
210
線径(Φmm)
0.175
毛丈(mm)
19
材質(ブラシ部)
スチール(真鍮コーティング)
行数
1行
入数
20本
ブラシ寸法(mm)
3×65
内容量
1箱
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64485673
EA109GF-1B
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください