曜日別特売

2本組 ブラシセット(ナイロン製)

2本組 ブラシセット(ナイロン製) - エスコ

軽量ハンドル

セット内容
セット内容:直・曲(各1本)
仕様(直):ブラシサイズ:10×60mm、毛丈:15mm、線径:0.3mm、全長:210mm
仕様(曲):ブラシサイズ:10×70mm、毛丈:15mm、線径:0.3mm、全長:225mm
材質(ブラシ部)ナイロンアズワン品番64-2194-40内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485725EA109GG
オープン
530
583(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする