エスコ
225mm ブラシ(ナイロン製/曲)
軽量ハンドル
形状
曲
全長(mm)
225
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ナイロン
アズワン品番
64-2194-41
入数
1本
ブラシ寸法(mm)
10×70
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64485734
EA109GG-1
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください