曜日別特売

210mm ブラシ(ナイロン製/直/20本)

210mm ブラシ(ナイロン製/直/20本) - エスコ

軽量ハンドル

形状全長(mm)210線径(Φmm)0.3毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロンアズワン品番64-2194-44入数20本ブラシ寸法(mm)10×60内容量1箱(20個)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485768EA109GG-2B
オープン
5,170
5,687(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする