エスコ
225mm ブラシ(スチール製/曲)
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
形状
曲
全長(mm)
225
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
17
材質(ブラシ部)
スチール
行数
1行
入数
1本
ブラシ寸法(mm)
10×75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64485856
EA109GH-11
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください