225mm ブラシ(真鍮製/曲)

225mm ブラシ(真鍮製/曲) - エスコ

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません

形状全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)真鍮行数1行入数1本ブラシ寸法(mm)10×75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485874EA109GH-12
オープン
625
688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする