エスコ
225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付)
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
全長(mm)
225
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
17
材質(ブラシ部)
PVC
行数
3行
ブラシ寸法(mm)
50×95
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64485969
EA109GH-24
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください