225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付)

225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付) - エスコ225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付) - エスコ

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません

全長(mm)225線径(Φmm)0.3毛丈(mm)17材質(ブラシ部)PVC行数2行ブラシ寸法(mm)40×85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486005EA109GH-34
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする