曜日別特売

ブラシセット(先曲り)

ブラシセット(先曲り) - エスコ

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。

セット内容
スチールブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.2、全長(mm):225、行:1行、形状:曲
真鍮ブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.15、全長(mm):225、行:1行、形状:曲
ステンレスブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.15、全長(mm):225、行:1行、形状:曲
PVCブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.3、全長(mm):225、行:1行、形状:曲
材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC(各1本)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486023EA109GH-200
オープン
2,010
2,211(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする