エスコ
100cc 容器付刷毛(タッチアップ用)
用途
タッチアップ用
全長(mm)
169
容量(mL)
100
毛丈(mm)
18
毛材
PET100%
毛幅(mm)
8
アズワン品番
64-2194-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486145
EA109LP-16
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください