エスコ
1号 丸 筆(タクロン毛)
毛質が柔らかく耐久性に優れています。
材質
タクロン
全長(mm)
189
サイズ(号)
1
毛丈(mm)
22.2
毛幅(mm)
1.7
アズワン品番
64-2194-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486197
EA109MG-113
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください