エスコ
4号 平 筆(クロテン毛)
柔らかく耐久性に優れています。
材質
レッドクロテン
全長(mm)
178
サイズ(号)
4
毛丈(mm)
9.5
毛幅(mm)
4.8
アズワン品番
64-2194-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486249
EA109MG-122
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください