エスコ
6号 平 筆(クロテン毛)
柔らかく耐久性に優れています。
材質
レッドクロテン
全長(mm)
184
サイズ(号)
6
毛丈(mm)
11.1
毛幅(mm)
6.4
アズワン品番
64-2194-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486258
EA109MG-123
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください