エスコ
12号 平 筆(クロテン毛)
柔らかく耐久性に優れています。
材質
レッドクロテン
全長(mm)
194
サイズ(号)
12
毛丈(mm)
14.3
毛幅(mm)
15.9
アズワン品番
64-2194-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486285
EA109MG-126
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください