エスコ
1/8"x20m スズランノズル付パイプクリーニングキット
材質
ホース:ナイロン、ノズル:ステンレス
サイズ
1/8"x20
内径(Φmm)
3.6
全長(m)
20
外径(Φmm)
8.3
使用温度(℃)
90以下
耐圧(MPa)
21以下
適合パイプ径(Φmm)
75A以下(最小曲げ半径R40)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486574
EA115JS-98
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください