曜日別特売

DC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無)

DC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコDC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無) - エスコ
付属品小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター寸法(mm)128(W)×154(D)×55(H)質量(g)530電源DC12V/10Aコード長さ(m)3ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)450(安全バルブ作動圧力)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486766EA116DC-7A
オープン
2,900
3,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする