曜日別特売

スプリンクラー

スプリンクラー - エスコ

散水距離、散水幅を調整できます

仕様
ジェットスプレー箇所:19ヶ所
作動水圧:413kPa(60psi)
材質ダイカストメタル寸法(mm)全長:470、幅:162質量(g)263.6接続ねじ3/4"NHメスアズワン品番64-2195-29散水範囲(m2)539(直径約Φ26m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487405EA124KS-53A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする