エスコ
パッキン(テーパーリング用)
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
4.0
内径(Φmm)
11.8
外径(Φmm)
16.1
外径×内径×厚さ(mm)
16.1×11.8×4.0
入数
2個
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487825
EA124MK-10
オープン
¥
325
¥358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください