エスコ
11.0mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
赤
質量(g)
158
内径(Φmm)
11
使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
16
耐圧(MPa)
2.0
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-2196-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64488857
EA140BM-31
オープン
¥
1,460
¥1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください