エスコ
15.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー)
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
黄
質量(g)
111
使用圧力(MPa)
1.5
耐圧(MPa)
2.0
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-2196-46
タケノコ径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64488997
EA140BN-33
オープン
¥
1,240
¥1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください