エスコ
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー)
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
青
使用圧力(MPa)
1.47
適合ホース内径(Φmm)
25
アズワン品番
64-2196-43
タケノコ径(Φmm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64489286
EA140BT-22
オープン
¥
3,060
¥3,366
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください