エスコ
8x10mm 異径接続プラグ
仕様
チューブ外径:8×10mm
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
2
使用圧力(MPa)
0~1
使用温度(℃)
空気:-15~60 水:5~40
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64490975
EA140HP-108
オープン
¥
160
¥176
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください