10x330mm レジンベルト(# 80/10本)

10x330mm レジンベルト(# 80/10本) - エスコ
(1件のレビュー)
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)10×330入数10本内容量1パック
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64496173EA163MA-80A
オープン
1,220
1,342(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64496173
2023-12-09
用途: 研磨作業

メーカーにより値段の差があり色々試してみたが、安いとすぐに切れてしまい、値段と耐久性を考えた時に、うちではエスコのレジンベルトが一番合っていると思う。うちではリピート商品です。もう少し値段が下がるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする