曜日別特売

20x520mm レジンベルト(# 50/10本)

20x520mm レジンベルト(# 50/10本) - エスコ20x520mm レジンベルト(# 50/10本) - エスコ20x520mm レジンベルト(# 50/10本) - エスコ
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#50アズワン品番64-2198-43幅×長さ(mm)20×520入数10本内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64496225EA163MC-50A
オープン
2,080
2,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする