曜日別特売

1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケット

1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケット - エスコ1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケット - エスコ1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケット - エスコ

6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。

エスコ品番EA164DG-8全長(mm)80質量(g)137寸法L(mm)80対辺(mm)8外径(Φmm)14.5寸法D1(mm)14.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)8寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64498797EA164DG-8
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする