1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット

1/2"DRx21mm    ホイールナット用インパクトソケット - エスコ1/2"DRx21mm    ホイールナット用インパクトソケット - エスコ1/2"DRx21mm    ホイールナット用インパクトソケット - エスコ
仕様差込部外径:29.5mm全長(mm)85対辺(mm)21外径(Φmm)30.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2203-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64501999EA164DZ-221
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする