エスコ
1/2"DRx17mm ホイールナット用インパクトソケット
仕様
差込部外径:30mm
全長(mm)
150
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
27
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2203-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64502008
EA164DZ-317
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください