エスコ
1/2"DR/17-21mm ホイールナット用インパクトソケット(薄肉)
仕様
差込部外径:25.5mm
全長(mm)
100
対辺(mm)
17・19・21
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2203-57
先端径(Φmm)
対辺17:24.68、対辺19:26.67、対辺19:28.68
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64502035
EA164DZ-400
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください