曜日別特売

1/2"DR/3-17mm[HEX]インパクトビットソケットセット

1/2"DR/3-17mm[HEX]インパクトビットソケットセット - エスコ
セット内容
Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mm
ビットホルダー:1/4”hex×1/2”sq
ドライバービット:(Hex)3・4mm、(+)#2・#3、(-)7.0×0.9mm
ラチェットハンドル:240mm
エクステンションバー:150mm
型番AH4133ビット(Hex)3・4(+)#2・#3(-)7.0×0.9差込角(inch)1/2アズワン品番64-2204-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64503986EA164MH-1
オープン
23,200
25,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする