エスコ
3/4"DR インパクトソケットセット
セット内容
インパクトエクステンションバー:150mm
インパクトユニバーサルジョイント:108mm
全長(mm)
52~60
対辺(mm)
24・26・27・30・32・35・36・41・46・50(10個組)
型番
NV6102
差込角(inch)
3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64504214
EA164NA-1
オープン
¥
38,000
¥
41,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください