3.0m 静電気防止アンクルストラップ

3.0m 静電気防止アンクルストラップ - エスコ3.0m 静電気防止アンクルストラップ - エスコ3.0m 静電気防止アンクルストラップ - エスコ
仕様
グランドコード:1MΩ抵抗内蔵
バンドサイズ:250×20mm
質量(g)バンド:約11、グランドコード:約31コード長さ(m)約3スナップ径(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64505359EA321AA-12
オープン
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする