エスコ
200mm アンビル型ハサミ
ロック用の爪付
材質
クロムメッキ
全長(mm)
200
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで
アズワン品番
64-2205-84
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64505465
EA338AC-20
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表