曜日別特売

[L] リストサポーター(左右兼用)

[L] リストサポーター(左右兼用) - エスコ[L] リストサポーター(左右兼用) - エスコ[L] リストサポーター(左右兼用) - エスコ
材質ナイロン長さ(mm)180幅(mm)95サイズL適合部位手首左右区別左右兼用入数1枚手首周り(cm)19.5~21.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64508256EA353RC-23A
オープン
3,920
4,312(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする