曜日別特売
EA353RC-23A [L] リストサポーター(左右兼用) エスコ 64508256

 

EA353RC-23A [L] リストサポーター(左右兼用) エスコ 64508256
EA353RC-23A [L] リストサポーター(左右兼用) エスコ 64508256
EA353RC-23A [L] リストサポーター(左右兼用) エスコ 64508256

[L] リストサポーター(左右兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64508256
品番
EA353RC-23A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,312
販売価格(税別)
¥3,920
材質
ナイロン
長さ(mm)
180
幅(mm)
95
サイズ
L
適合部位
手首
左右区別
左右兼用
入数
1枚
手首周り(cm)
19.5~21.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする